Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 3 kW, 750 tr/min, (=8P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687728
Image 1
Ajouter à la liste

854,93 €/ Unitéhors TVA

1 034,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
715 rpm
Couple max. en charge
40.1 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132M
Rendement à 50% de charge
82.5 %
Rendement à 75% de charge
83.5 %
Rendement à 100% de charge
83.5 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Diamètre de la bride
300 mm
Matériau
Fonte
Poids
75 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

87,35 €/ Unitéhors TVA

105,69 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M5 W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 132, 6/8P KU

  • Eriks:12395043
  • Manufacturer:10016916

4,34 €/ Unitéhors TVA

5,25 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 132, 6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395083
  • Manufacturer:10016926

113,89 €/ Unitéhors TVA

137,81 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026