Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 3 kW, 3000 tr/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 100L, fonte

  • ERIKS:13192254
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 31/03/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2910 rpm
Couple max. en charge
9.844 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
85.5 %
Rendement à 75% de charge
87.3 %
Rendement à 100% de charge
87.3 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui