Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 3 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12657953
Image 1
Ajouter à la liste

374,20 €/ Unitéhors TVA

452,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2915 rpm
Couple max. en charge
9.83 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
85 %
Rendement à 75% de charge
86.5 %
Rendement à 100% de charge
87.1 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Matériau
Fonte
Poids
35 kg
Thermistance PTC
Oui