336,66 €/ Unitéhors TVA
407,36 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 85.5 % |
Rendement à 75% de charge | 87.3 % |
Rendement à 100% de charge | 87.3 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 35 kg |
Thermistance PTC | Non |
14,65 €/ Unitéhors TVA
17,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/03/20277,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202631,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/03/2027