374,20 €/ Unitéhors TVA
452,78 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2915 rpm |
Couple max. en charge | 9.83 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 85 % |
Rendement à 75% de charge | 86.5 % |
Rendement à 100% de charge | 87.1 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 35 kg |
Thermistance PTC | Oui |
14,65 €/ Unitéhors TVA
17,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202731,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202785,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027