Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 3 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767357
Image 1
Ajouter à la liste

324,96 €/ Unitéhors TVA

393,20 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2905 rpm
Couple max. en charge
1.01 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
85 %
Rendement à 75% de charge
86.5 %
Rendement à 100% de charge
87.1 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Matériau
Aluminium
Poids
32.7 kg
Thermistance PTC
Oui