655,68 €/ Unitéhors TVA
793,37 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 575 V |
Fréquence de mesure | 60 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 85.5 % |
Rendement à 75% de charge | 87.3 % |
Rendement à 100% de charge | 87.3 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Non |
61,29 €/ Unitéhors TVA
74,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026