356,21 €/ Unitéhors TVA
431,01 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B14 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 85.5 % |
Rendement à 75% de charge | 87.3 % |
Rendement à 100% de charge | 87.3 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 160 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 35 kg |
Thermistance PTC | Non |
51,00 €/ Unitéhors TVA
61,71 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202685,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202766,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026