Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 3 kW, 1500 tr/min, (=4p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, fonte

  • ERIKS:12695062
Image 1
Ajouter à la liste

394,14 €/ Unitéhors TVA

476,91 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1440 rpm
Couple max. en charge
19.9 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L100L
Rendement à 50% de charge
87 %
Rendement à 75% de charge
88 %
Rendement à 100% de charge
88 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
37.5 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

66,47 €/ Unitéhors TVA

80,43 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 100, 2/4/6/8P KU

  • Eriks:12395040
  • Manufacturer:10016822

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 100, 2/4/6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395080
  • Manufacturer:10016827

51,00 €/ Unitéhors TVA

61,71 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

82,95 €/ Unitéhors TVA

100,37 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026