374,23 €/ Unitéhors TVA
452,82 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | L100L |
Rendement à 50% de charge | 87 % |
Rendement à 75% de charge | 88 % |
Rendement à 100% de charge | 88 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 38 kg |
Thermistance PTC | Non |
31,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/20277,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202666,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026