412,13 €/ Unitéhors TVA
498,68 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1440 rpm |
Couple max. en charge | 19.9 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | L100L |
Rendement à 50% de charge | 87 % |
Rendement à 75% de charge | 88 % |
Rendement à 100% de charge | 88 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 37.5 kg |
Thermistance PTC | Oui |
31,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202766,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202610,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026