Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 3 kW, 1500 tr/min, (=4P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, fonte

  • ERIKS:12687211
Image 1
Ajouter à la liste

394,14 €/ Unitéhors TVA

476,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L100L
Rendement à 50% de charge
87 %
Rendement à 75% de charge
88 %
Rendement à 100% de charge
88 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
160 mm
Matériau
Fonte
Poids
38 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

82,95 €/ Unitéhors TVA

100,37 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 100, 2/4/6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395080
  • Manufacturer:10016827

51,00 €/ Unitéhors TVA

61,71 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 100, 2/4/6/8P GY, fonte

  • Eriks:12395060
  • Manufacturer:10681660

85,70 €/ Unitéhors TVA

103,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027