Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 3 kW, 1500 tr/min, (=4p), 230/400 V, 50 Hz, W21, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767444
Image 1
Ajouter à la liste

386,29 €/ Unitéhors TVA

467,41 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B34BT
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1440 rpm
Couple max. en charge
2.03 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L100L
Rendement à 50% de charge
87 %
Rendement à 75% de charge
88 %
Rendement à 100% de charge
88 %
Matériau
Aluminium
Poids
37 kg
Thermistance PTC
Oui