Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 3 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, aluminium

  • ERIKS:12767501
Image 1
Ajouter à la liste

521,10 €/ Unitéhors TVA

630,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
970 rpm
Couple max. en charge
3.01 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
85 %
Rendement à 75% de charge
85.8 %
Rendement à 100% de charge
85.8 %
Matériau
Aluminium
Poids
62.4 kg
Thermistance PTC
Non