556,49 €/ Unitéhors TVA
673,35 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 970 rpm |
Couple max. en charge | 3.01 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 85 % |
Rendement à 75% de charge | 85.8 % |
Rendement à 100% de charge | 85.8 % |
Matériau | Aluminium |
Poids | 62.4 kg |
Thermistance PTC | Non |