Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 280 kW, 1500 tr/min, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687310
Image 1
Ajouter à la liste

18 646,94 €/ Unitéhors TVA

22 562,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
280 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
355M/L
Rendement à 50% de charge
95.9 %
Rendement à 75% de charge
96 %
Rendement à 100% de charge
96.2 %
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre de la bride
800 mm
Matériau
Fonte
Poids
1600 kg
Thermistance PTC
Oui