16 064,79 €/ Unitéhors TVA
19 438,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 220 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 315L |
Rendement à 50% de charge | 95.9 % |
Rendement à 75% de charge | 96 % |
Rendement à 100% de charge | 96 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 1320 kg |
Thermistance PTC | Oui |
462,90 €/ Unitéhors TVA
560,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026851,64 €/ Unitéhors TVA
1 030,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027210,58 €/ Unitéhors TVA
254,80 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026