Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 22 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 180M/L, fonte

  • ERIKS:13192371
Image 1
Ajouter à la liste

3 942,40 €/ Unitéhors TVA

4 770,30 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
22 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
180M/L
Rendement à 50% de charge
92.3 %
Rendement à 75% de charge
93 %
Rendement à 100% de charge
93.2 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui