1 878,26 €/ Unitéhors TVA
2 272,69 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 22 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 180L |
Rendement à 50% de charge | 92.3 % |
Rendement à 75% de charge | 93 % |
Rendement à 100% de charge | 93.2 % |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Diamètre de la bride | 350 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 185 kg |
Thermistance PTC | Oui |
102,36 €/ Unitéhors TVA
123,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/20274,95 €/ Unitéhors TVA
5,99 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202664,64 €/ Unitéhors TVA
78,21 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202616,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026