Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 22 kW, 1000 tr/min, (=6P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687404
Image 1
Ajouter à la liste

2 443,78 €/ Unitéhors TVA

2 956,97 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
22 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
200L
Rendement à 50% de charge
91.4 %
Rendement à 75% de charge
92 %
Rendement à 100% de charge
92.4 %
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre de la bride
400 mm
Matériau
Fonte
Poids
225 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

323,19 €/ Unitéhors TVA

391,06 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M8 W22, 200

  • Eriks:12395107
  • Manufacturer:11525334

34,77 €/ Unitéhors TVA

42,07 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

114,81 €/ Unitéhors TVA

138,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027