2 340,94 €/ Unitéhors TVA
2 832,54 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 22 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3R |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 980 rpm |
Couple max. en charge | 214 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 200L |
Rendement à 50% de charge | 91 % |
Rendement à 75% de charge | 92 % |
Rendement à 100% de charge | 92.2 % |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 225 kg |
Thermistance PTC | Oui |
385,08 €/ Unitéhors TVA
465,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202734,77 €/ Unitéhors TVA
42,07 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026114,81 €/ Unitéhors TVA
138,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027