261,86 €/ Unitéhors TVA
316,85 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 220/380 V |
Fréquence de mesure | 60 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90S/L |
Matériau | Aluminium |
Thermistance PTC | Oui |