642,98 €/ Unitéhors TVA
778,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 81.5 % |
Rendement à 75% de charge | 82 % |
Rendement à 100% de charge | 82.1 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 69 kg |
Thermistance PTC | Non |
113,89 €/ Unitéhors TVA
137,81 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20264,34 €/ Unitéhors TVA
5,25 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026117,38 €/ Unitéhors TVA
142,03 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026