Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 2,2 kW, 750 tr/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13402657
Image 1
Ajouter à la liste

680,67 €/ Unitéhors TVA

823,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
81.5 %
Rendement à 75% de charge
82 %
Rendement à 100% de charge
82.1 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Fonte
Poids
69 kg
Thermistance PTC
Oui