Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 2,2 kW, 3000 tr/min, (=2P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687599
Image 1
Ajouter à la liste

307,95 €/ Unitéhors TVA

372,62 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2885 rpm
Couple max. en charge
7.29 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90L
Rendement à 50% de charge
83 %
Rendement à 75% de charge
85.9 %
Rendement à 100% de charge
85.9 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Fonte
Poids
25 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

58,78 €/ Unitéhors TVA

71,12 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

58,05 €/ Unitéhors TVA

70,24 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Boîte à bornes, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026