Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 2,2 kW, 3000 tr/min, (=2p), B35T, 575 V, 60 Hz, W22, IEC 90L, fonte

  • ERIKS:12402692
Image 1
Ajouter à la liste

498,02 €/ Unitéhors TVA

602,60 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
575 V
Fréquence de mesure
60 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90L
Rendement à 50% de charge
85.5 %
Rendement à 75% de charge
86 %
Rendement à 100% de charge
86.3 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

R + L Bande d'amortissement MDL90L

  • Eriks:12551716
  • Manufacturer:DL0002

61,46 €/ Unitéhors TVA

74,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026