257,69 €/ Unitéhors TVA
311,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2885 rpm |
Couple max. en charge | 7.29 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90L |
Rendement à 50% de charge | 83 % |
Rendement à 75% de charge | 85.9 % |
Rendement à 100% de charge | 85.9 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre de la bride | 140 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 25 kg |
Thermistance PTC | Non |
10,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202658,05 €/ Unitéhors TVA
70,24 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202631,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027