270,55 €/ Unitéhors TVA
327,37 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B14 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90L |
Rendement à 50% de charge | 85.5 % |
Rendement à 75% de charge | 86 % |
Rendement à 100% de charge | 86.3 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre de la bride | 140 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 25 kg |
Thermistance PTC | Non |
2,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202685,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202758,78 €/ Unitéhors TVA
71,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026