Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 2,2 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13190808
Image 1
Ajouter à la liste

348,41 €/ Unitéhors TVA

421,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1435 rpm
Couple max. en charge
14.6 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
86.5 %
Rendement à 75% de charge
87 %
Rendement à 100% de charge
87 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Matériau
Fonte
Poids
31.5 kg
Thermistance PTC
Oui