300,74 €/ Unitéhors TVA
363,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1435 rpm |
Couple max. en charge | 1.49 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 85 % |
Rendement à 75% de charge | 86.5 % |
Rendement à 100% de charge | 86.7 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 32.4 kg |
Thermistance PTC | Oui |