Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 2,2 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 100L, fonte

  • ERIKS:13192326
Image 1
Ajouter à la liste

1 102,59 €/ Unitéhors TVA

1 334,13 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1435 rpm
Couple max. en charge
14.639 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
86.5 %
Rendement à 75% de charge
87 %
Rendement à 100% de charge
87 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui