311,01 €/ Unitéhors TVA
376,32 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 86.5 % |
Rendement à 75% de charge | 87 % |
Rendement à 100% de charge | 87 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 32 kg |
Thermistance PTC | Non |
85,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/202714,65 €/ Unitéhors TVA
17,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/202766,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20267,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026