1 151,79 €/ Unitéhors TVA
1 393,67 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xdb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1435 rpm |
Couple max. en charge | 14.639 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 86.5 % |
Rendement à 75% de charge | 87 % |
Rendement à 100% de charge | 87 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |