367,82 €/ Unitéhors TVA
445,06 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1435 rpm |
Couple max. en charge | 14.6 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 100L |
Rendement à 50% de charge | 86.5 % |
Rendement à 75% de charge | 87 % |
Rendement à 100% de charge | 87 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 250 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 31.5 kg |
Thermistance PTC | Oui |
85,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202710,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202614,65 €/ Unitéhors TVA
17,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202782,95 €/ Unitéhors TVA
100,37 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026