Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 2,2 kW, 1500 tr/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:12767440
Image 1
Ajouter à la liste

318,96 €/ Unitéhors TVA

385,94 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1435 rpm
Couple max. en charge
1.49 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
85 %
Rendement à 75% de charge
86.5 %
Rendement à 100% de charge
86.7 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Aluminium
Poids
32.4 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

R + L Bande d'amortissement MDL100L

  • Eriks:12551717
  • Manufacturer:DL0003

61,29 €/ Unitéhors TVA

74,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026