Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 2,2 kW, 1000 tr/min, (=6p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, aluminium

  • ERIKS:12767499
Image 1
Ajouter à la liste

391,85 €/ Unitéhors TVA

474,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
950 rpm
Couple max. en charge
22.113 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
83 %
Rendement à 75% de charge
84.5 %
Rendement à 100% de charge
84.5 %
Matériau
Aluminium
Poids
45 kg
Thermistance PTC
Non