368,76 €/ Unitéhors TVA
446,20 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 950 rpm |
Couple max. en charge | 22.113 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 112M |
Rendement à 50% de charge | 83 % |
Rendement à 75% de charge | 84.5 % |
Rendement à 100% de charge | 84.5 % |
Matériau | Aluminium |
Poids | 45 kg |
Thermistance PTC | Non |