Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 2,2 kW, 1000 tr/min, (=6p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, fonte

  • ERIKS:12695069
Image 1
Ajouter à la liste

397,69 €/ Unitéhors TVA

481,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
960 rpm
Couple max. en charge
21.9 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
83 %
Rendement à 75% de charge
84.5 %
Rendement à 100% de charge
84.5 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
46 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M5 W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 112, 6/8P GY, fonte

  • Eriks:12395062
  • Manufacturer:10083466

254,52 €/ Unitéhors TVA

307,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Bride moteur, Flasque B5, FF215, OK, W22, 112, B

  • Eriks:12362805
  • Manufacturer:12362805

82,95 €/ Unitéhors TVA

100,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 112, 6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395082
  • Manufacturer:10016924

64,79 €/ Unitéhors TVA

78,40 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026