397,69 €/ Unitéhors TVA
481,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B14 |
Nombre de pôles | 6 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 112M |
Rendement à 50% de charge | 83 % |
Rendement à 75% de charge | 84.5 % |
Rendement à 100% de charge | 84.5 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 160 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 46 kg |
Thermistance PTC | Non |
254,52 €/ Unitéhors TVA
307,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202766,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202612,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026