Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 185 kW, 750 tr/min, (=8P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687566
Image 1
Ajouter à la liste

22 818,41 €/ Unitéhors TVA

27 610,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
185 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
8
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
355M/L
Rendement à 50% de charge
94.2 %
Rendement à 75% de charge
94.7 %
Rendement à 100% de charge
94.7 %
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre de la bride
800 mm
Matériau
Fonte
Poids
1819 kg
Thermistance PTC
Oui