25 643,66 €/ Unitéhors TVA
31 028,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xtb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 185 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
ATEX Zone | Zone 21 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 315S/M |
Rendement à 50% de charge | 95.5 % |
Rendement à 75% de charge | 96.1 % |
Rendement à 100% de charge | 96 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |