Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 18,5 kW, 3000 tr/min, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 160M/L, fonte

  • ERIKS:13192282
Image 1
Ajouter à la liste

3 578,97 €/ Unitéhors TVA

4 330,55 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
18.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160M/L
Rendement à 50% de charge
91.5 %
Rendement à 75% de charge
92.3 %
Rendement à 100% de charge
92.6 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui