1 625,32 €/ Unitéhors TVA
1 966,64 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 18.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3R |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1476 rpm |
Couple max. en charge | 120 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 180M |
Rendement à 50% de charge | 91.8 % |
Rendement à 75% de charge | 92.6 % |
Rendement à 100% de charge | 92.6 % |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 191 kg |
Thermistance PTC | Oui |
102,36 €/ Unitéhors TVA
123,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202764,64 €/ Unitéhors TVA
78,21 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026237,13 €/ Unitéhors TVA
286,93 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202616,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026