Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 18,5 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 200M/L, fonte

  • ERIKS:13192453
Image 1
Ajouter à la liste

5 075,25 €/ Unitéhors TVA

6 141,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
18.5 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
200M/L
Rendement à 50% de charge
91 %
Rendement à 75% de charge
91.7 %
Rendement à 100% de charge
91.9 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui