17 574,68 €/ Unitéhors TVA
21 265,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 160 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 355M/L |
Rendement à 50% de charge | 94 % |
Rendement à 75% de charge | 94.5 % |
Rendement à 100% de charge | 94.5 % |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 1747 kg |
Thermistance PTC | Oui |