Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 160 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 315S/M, fonte

  • ERIKS:12996508
Image 1
Ajouter à la liste

23 130,55 €/ Unitéhors TVA

27 987,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xtb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
160 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
ATEX Zone
Zone 21
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
315S/M
Rendement à 50% de charge
95.1 %
Rendement à 75% de charge
95.8 %
Rendement à 100% de charge
95.8 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui