Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 15 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 160M, fonte

  • ERIKS:12994211
Image 1
Ajouter à la liste

1 372,31 €/ Unitéhors TVA

1 660,50 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22XnCD
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
15 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2945 rpm
Couple max. en charge
48.636 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160M
Rendement à 50% de charge
90.9 %
Rendement à 75% de charge
91.8 %
Rendement à 100% de charge
92.1 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui