1 086,14 €/ Unitéhors TVA
1 314,23 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 15 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160M |
Rendement à 50% de charge | 90.9 % |
Rendement à 75% de charge | 91.8 % |
Rendement à 100% de charge | 92.1 % |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 120 kg |
Thermistance PTC | Oui |
7,14 €/ Unitéhors TVA
8,64 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202616,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202664,64 €/ Unitéhors TVA
78,21 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026237,13 €/ Unitéhors TVA
286,93 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026