Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 15 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13402807
Image 1
Ajouter à la liste

1 086,14 €/ Unitéhors TVA

1 314,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
15 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2950 rpm
Couple max. en charge
48.6 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160M
Rendement à 50% de charge
90.9 %
Rendement à 75% de charge
91.8 %
Rendement à 100% de charge
92 %
Diamètre d'arbre
42 mm
Matériau
Fonte
Poids
120 kg
Thermistance PTC
Oui