Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 15 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13402810
Image 1
Ajouter à la liste

1 159,78 €/ Unitéhors TVA

1 403,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
15 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1475 rpm
Couple max. en charge
97.2 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160L
Rendement à 50% de charge
92 %
Rendement à 75% de charge
92.5 %
Rendement à 100% de charge
92.3 %
Diamètre d'arbre
42 mm
Matériau
Fonte
Poids
140 kg
Thermistance PTC
Oui